Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vergossener elektrom. Trafo IP65 230V/12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4080537
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     991143
EAN/GTIN:
     4019768068371
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Vergossene elektromagnetische Sicherheitstransformatoren 35/50 Watt nach VDE 0570/EN 61558 Schutzklasse II Schutzart: IP65 Farbe: weiß Breite: 54 mm, Höhe: 49 mm, Art des Trafos: Eisenkerntrafo, Länge: 128 mm, Kurzschlusssicher: true, mit Sekundär-Sicherungsautomat: false, Eingangsspannung: 230 V, Ausgangsspannung: 11,5 V, Leistung: 35...50 W, Sicherheitstrafo: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
991143
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.