| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4080536 Herst.-Nr.: 991142 EAN/GTIN: 4019768068364 |
| |
|
| | |
| Vergossene elektromagnetische Sicherheitstransformatoren 20 Watt nach VDE 0570/EN 61558 Schutzklasse II Schutzart: IP 65 Farbe: weiß Farbe: weiß, Breite: 54 mm, Höhe: 49 mm, Art des Trafos: Eisenkerntrafo, Länge: 128 mm, Kurzschlusssicher: true, mit Sekundär-Sicherungsautomat: false, Eingangsspannung: 230 V, Ausgangsspannung: 12 V, Leistung: 20 W, Sicherheitstrafo: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 991142 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,77* | € 63,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,69* | € 67,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|