| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4080084 Herst.-Nr.: 505734 EAN/GTIN: 4019768067534 |
| |
|
| | |
| G5-Einbaufassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, Rotor: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm mit federndem Längenausgleich Gewicht: 3,3 g Typ: 09406 Farbe: weiß, Ausführung: Einbaufassung, Fassung: G5, mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 505734 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,12* | € 1,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,33* | € 2,22* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,43* | € 2,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,44* | € 2,40* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,70* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|