| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1021227 Herst.-Nr.: 505734 EAN/GTIN: 4019768067534 |
| |
|
| | |
| G5-Einbaufassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, Rotor: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2mm mit federndem Längenausgleich Gewicht: 3,3g Typ: 09406 assung: G5 Befestigungsart: Steckbefestigung Ausführung: Einbaufassung Werkstoff: Kunststoff Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Fassung: | G5 | Mit Starteraufnahme: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,34* | € 1,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,11* | € 1,88* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,32* | € 2,20* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,43* | € 2,37* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,70* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|