Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Rettungszeichenleuchte (einzelüb EXIT VCG-S, Pfeil 6h (gemäß DIN 484


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020629
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12191020003
EAN/GTIN:
     4250217412981
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
EXIT V-CG-S (Pfeil 6h), Din 4844, Leitungseinführung: 1x M20 Kunststoff-Verschraubung & 1x M20 Kunststoff-Blindstopfen Montageart: Aufbau, Schutzklasse: I, Breite: 356 mm, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: zentral, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte, Art der Kennzeichnung: nur einseitig, Polzahl: 3, Länge: 175 mm, Höhe/Tiefe: 76 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 110...277 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Lichtstrom bei Notbetrieb: 185 lm, Erkennungsweite: 25 m, Max. Systemleistung: 10 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 185 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Nennbetriebsdauer: 60000 h, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12191020003
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 733,23*
€ 817,73*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 731,02*
€ 818,27*
Frei Haus
ab € 735,38*
€ 825,70*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,27*
€ 973,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,70*
€ 969,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,36*
€ 923,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,05*
€ 894,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,02*
€ 869,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.