EXIT V-CG-S (Pfeil 9h), Din 4844, Leitungseinführung: 1x M20 Kunststoff-Verschraubung & 1x M20 Kunststoff-Blindstopfen Montageart: Aufbau, Schutzklasse: I, Breite: 356 mm, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: zentral, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte, Art der Kennzeichnung: nur einseitig, Polzahl: 3, Länge: 175 mm, Höhe/Tiefe: 76 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 110...277 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Lichtstrom bei Notbetrieb: 185 lm, Erkennungsweite: 25 m, Max. Systemleistung: 10 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 185 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Nennbetriebsdauer: 60000 h, Leistungsfaktor: 0,95 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 12191020002 |
|