Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Abzweigdose 6xM25 6xEx-e/2xPE-Klemme 195x158x73,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020554
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7910201R0001
EAN/GTIN:
     4250217438004
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-e Abzweigdose für Zone 1 / 21, Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff, Leitungseinführung: 6 x M 25 Gewinde, Klemmen: 6 x 4 mm² + PE Klemmen Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 113,5 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 73,5 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 12, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 117,5 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 5, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm, Schutzart (NEMA): 4X Ausführung: 6xM25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7910201R0001
Weitere Suchbegriffe: EEx Gehäuse, Ex Anschlussgehäuse, abox ip66, eex gehäuse, Verteilerdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,68*
€ 95,86*
1 Tag
75
€ 4,99*
ab € 78,04*
€ 95,88*
€ 5,46*
ab € 79,53*
€ 97,60*
€ 5,95*
ab € 81,13*
€ 100,37*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,58*
€ 102,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Wallraff
GHG7910101R0002
ab € 49,44*
Ähnlich
CEAG
GHG7910201R0007
ab € 75,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.