| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4020551 Herst.-Nr.: GHG7910101R0002 EAN/GTIN: 4250217437991 |
| |
|
| | |
| Ex-e Abzweigdose für Zone 1 / 21, Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff, Leitungseinführung: 4 x M 25 Gewinde, Klemmen: 4 x 4 mm² + PE Klemmen Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 100 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 61 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 4, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 81,5 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 4, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm, Schutzart (NEMA): 4X Ausführung: 4xM25 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG7910101R0002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 49,33* | € 63,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 49,63* | € 63,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,42* | € 69,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,25* | € 70,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,41* | € 72,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|