Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Klemmenkasten 48x2,5mm² Schraubkl. Ex-i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020077
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7211001R0015
EAN/GTIN:
     4250217428913
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-i Terminal box GHG 721 1 for Zone 1/2"1, 1 x M40 cable gland, 24x M20 cable gland, direct drilled enclosure48 x 2.5 mm² + 24x2x2.5 mm², 1 PE, screw terminals, enclosure mat.: glass-fibre reinforced polyester Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 140 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 95 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 48, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 182,5 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 25, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7211001R0015
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, ceag leitungseinführung, leitungseinführung, abox ip66, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 577,74*
€ 656,57*
Frei Haus
ab € 587,17*
€ 667,95*
Frei Haus
ab € 591,12*
€ 674,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 607,94*
€ 695,71*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 614,88*
€ 701,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,84*
€ 835,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,52*
€ 824,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,41*
€ 785,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,50*
€ 765,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,88*
€ 731,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.