| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4020031 Herst.-Nr.: GHG4118100R0006 EAN/GTIN: 4250217426025 |
| |
|
| | |
| Ex-e Control Station GHG 412 82, polyamide, 1xM25 Polyamide for Zone 1/2"1SCT Anzahl der Befehlsstellen: 1, Farbe des Gehäuseoberteils: schwarz, Geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Leuchtmelder: 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 12...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 12...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...110 V, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Drucktaster: 0, Anzahl der Wahlschalter: 1, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG4118100R0006 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 174,45* | € 206,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,67* | € 210,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,43* | € 217,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 186,78* | € 219,70* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 186,31* | € 220,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|