Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICHTSCHRANKEN CAT.2 RELAIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3972529
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSCM1144P
EAN/GTIN:
     3389110274134
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Not Aus Erweiterungsmodul
Preventa Sicherheitsrelais XPS. Dieses Sicherheitsrelais dient zum Aufbau einer Muting-Funktion mittels Einweg-Lichtschranken mit Testeingang und den zugehörigen Mutingsensoren. Das Gerät erfüllt die Anforderungen des Sicherheitsniveaus bis PL c in Kategorie 2 und SIL 1. Für Sicherheitsstromkreise stehen zwei Relaisschliesserkontakt und zur Meldung vier Transistorausgänge zur Verfügung. Vier LEDs zeigen den Zustand an. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Der Leitungsanschluss per abziehbarer Schraubklemmen und die Versorgungsspannung beträgt 24 VDC. Breite: 45 mm, Ausführung: Grundgerät, Höhe: 99 mm, Tiefe: 114 mm, Rückfallverzögerung: 0,0...60 s, mit Zulassung nach UL: false, mit abnehmbaren Klemmen: true, mit Starteingang: false, mit Rückführkreis: false, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: 2, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: 2, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: 0,0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, mit Mutingfunktion: true, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, mit Zulassung für BG BIA: false, Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: false, Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: true, Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: false, Geeignet zur Überwachung von Ventilen: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level c, Stoppkategorie nach IEC 60204: sonstige, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Auswertung der Eingänge: sonstige, SIL nach IEC 61508: 1, mit TÜV-Zulassung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
XPSCM1144P
Ident Code:
XPSCM1144P
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 278,85*
€ 302,72*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,22*
€ 303,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 280,69*
€ 303,45*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,41*
€ 303,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 334,26*
€ 361,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,55*
€ 430,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,11*
€ 429,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,08*
€ 421,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,31*
€ 414,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.