| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3948590 Herst.-Nr.: Z-SLS/B-1A EAN/GTIN: 4015082689834 |
| |
|
| | |
| Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungs-Einsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschließbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet Bemessungsstrom: 1 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: grau, Baugröße: D01, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-SLS/B-1A | Ident Code: | 268983 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS-Schalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 27,93* | € 32,88* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 32,99* | € 38,85* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 33,81* | € 39,81* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 32,35* | € 42,63* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,89* | € 56,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 42,89* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|