Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTROLLER DEVICENET 8A 115 -230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3938157
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LTMR08DFM
EAN/GTIN:
     3389119404754
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
TeSys T ist ein Motormanagementsystem, das in Verbindung mit einem Kurzschlussschutz und einem Schütz eine vollständige Motorüberwachung, -steuerung und -schutz bietet. TeSys T verwaltet die kritischsten Prozesse, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. TeSys T ist ein flexibles System, das sich über fünf wichtige Kommunikationsprotokolle nahtlos in Ihr Automatisierungssystem integrieren lässt. TeSys T sagt voraus, was im Prozess passieren wird, da es Strom, Spannung und Leistung über einen weiten Bereich genau überwacht. Diese Steuerung ist die zentrale Komponente des Motormanagementsystems. Das Modul verwaltet die Grundfunktionen des Motormanagementsystems. Er ermöglicht die Messung von 3-Phasen-Strom über integrierte Stromwandler von 0,4 bis 100 A oder bis zu 810 A über externe Stromwandler. Er misst auch den Erdstrom mit internen oder externen Erdungssensoren, die Motortemperatur sowie die Ein- und Ausgänge für die verschiedenen Motorsteuerungsmodi, das erkannte Fehlermanagement und andere Funktionen. Dieser Controller verwendet das DeviceNet-Protokoll. Dieses Modul verfügt über 6 diskrete Logikeingänge, 3 logische Relaisausgänge und einen Relaisausgang für ein Überlastrelais zur Fehlermeldung. Der Strombereich dieses Reglers beträgt 0,4 bis 8 Ampere. 120 bis 240 VAC werden für die Stromversorgung dieses Reglers verwendet. Der Controller verfügt über die folgenden Zertifizierungen: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick und CCC. Anzahl der analogen Eingänge: 0,0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0,0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 100...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 100...240 V, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,4...8 A, Anzahl der elektronischen Ausgänge: 0,0, Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet: 5, Ausführung der Schnittstelle: DeviceNet, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsfrequenz: 50...60 Hz, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 93,5...264 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 93,5...264 V, Eingang für analoge Temperaturfühler: true, Eingang für Erdschlusserfassung: true, Eingang für Thermistoranschluss: true, Spannungserfassungsmodul: false, Stromerfassungsmodul: true, Art der Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LTMR08DFM
Ident Code:
LTMR08DFM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 688,33*
€ 722,35*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,14*
€ 737,52*
€ 5,95*
ab € 667,85*
€ 742,91*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 658,35*
€ 755,42*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 696,96*
€ 772,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,63*
€ 919,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,99*
€ 913,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,70*
€ 888,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,13*
€ 864,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,96*
€ 829,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.