Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 7-polig ST-COMBI grau brückbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3920989
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SPB2,5/7
EAN/GTIN:
     4017918832995
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 7, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grau Breite: 36,05 mm, Ausführung: Stifteinsatz, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 7, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anreihbar: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,08...4 mm², Bemessungsstrom In: 24 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SPB2,5/7
Ident Code:
3040164
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Reihenklemmenverbinder, leiterplattensteckverbinder phoenix, dosenklemme, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,3424*
€ 4,3124*
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,8462*
€ 4,9362*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,75*
1
€ 5,95*
ab € 3,9085*
€ 5,8385*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,2031*
€ 6,2631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2631*
€ 7,45309
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,9531*
€ 7,08419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6431*
€ 6,71529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3931*
€ 6,41779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0031*
€ 5,95369
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2031*
€ 5,00169
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,996*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3061444
ab € 0,9996*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,6097*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 8,0508*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,2006*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,8295*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2246*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Zubehör
Phoenix Contact
3001591
ab € 0,3138*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.