Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3898949 Herst.-Nr.: VW3A1101 EAN/GTIN: 3389118069305 |
| |
|
| | |
| Diese Fernbedienungseinheit ist eine Option für die Frequenzumrichter der Altivar-Reihe. Es handelt sich um eine Dialogoption für den drehzahlvariablen Antrieb. Die Schutzart ist IP54. Diese Klemme wird verwendet, um die Mensch-Maschine-Schnittstelle des Altivar-Antriebs ferngesteuert an der Tür eines Gehäuses anzubringen. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 50 °C. Sie bietet eine Pixelauflösung von 240 x 160 Pixel. Er wiegt 180 g. Steuerung, Einstellung und Konfiguration des Umrichters, Anzeige der aktuellen Werte (Motor, Eingangs-/Ausgangswerte usw.), Speichern und Herunterladen von Konfigurationen, 4 Konfigurationsdateien können gespeichert werden. Dazu ist ein Fernbedienungs-Kabelsatz VW3A1104Rxx erforderlich, der separat zu bestellen ist. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Bedienpanel, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | VW3A1101 | Ident Code: | VW3A1101 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,30* | € 184,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 170,19* | € 189,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,37* | € 207,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 187,36* | € 208,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 219,58* | € 242,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|