Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3897232 Herst.-Nr.: GC2520M6 EAN/GTIN: 3389110751413 |
| |
|
| | |
| Schütz GC, 2 NO, 25A, 220-240V AC Einbautiefe: 62,5 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 0,0...250 V, Breite in Teilungseinheiten: 18, Gebrauchskategorie: 7, Max. Glühlampenlast: 2800 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1200 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 800 VA, Schieber für Handschaltung: false, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsbetriebsstrom: 25 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Bemessungsbetätigungsspannung: 220...240 V, Brummfrei: true, mit Tag-/Nachtfunktion: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | GC2520M6 | Ident Code: | GC2520M6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,70008* | € 434,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 409,07808* | € 439,80804* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 422,04* | € 454,37004* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 431,12016* | € 464,10012* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 496,69008* | € 533,54004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 41,39084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|