Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3890792 Herst.-Nr.: 31143 EAN/GTIN: 3303430311430 |
| |
|
| | |
| Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. Ausführung: Ein-/Ausschalter, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsdauerstrom Iu: 200 A, Polzahl: 4, mit Nullstellung: true, mit Rückzug in Nullstellung: false, Schutzart (IP), frontseitig: IP40, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0,0, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung: false, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: false, Komplettgerät im Gehäuse: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 31143 | Ident Code: | 31143 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 4pol, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,98* | € 434,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 384,25* | € 437,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 393,28* | € 444,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 405,22* | € 457,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 434,40* | € 488,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|