Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3886420 Herst.-Nr.: A9E16069 EAN/GTIN: 3606480377457 |
| |
|
| | |
| Blinkrelais Acti 9 iRTL. 1W, Betriebsspannung (Ue) 24-240V AC / 24V DC. Zeitverzögertes Ein- und Ausschalten einer Last mit bestimmbaren Einschalt- und Pausenzeiten (Taktgeber). Montageart: DIN-Schiene, Funktion: Multifunktion, Einbauhöhe: 81 mm, Betätigungsart: analog mit Multifunktion, Breite in Teilungseinheiten: 1, Anzahl der Umschalter: 1, Steuerspannung 1: 24...240 V, Steuerspannung 2: 24 V, Steuerspannungsart 1: AC, Steuerspannungsart 2: DC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: 0,0 Hz, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 24...240 V, 1. Zeitbereich Einheit: Sekunden/Stunden, 2. Zeitbereich Einheit: Sekunden/Stunden, 1. Zeitbereich: 0,1...100, 2. Zeitbereich: 0,1...100, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 21 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | A9E16069 | Ident Code: | A9E16069 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, Überwachungsrelais, zeitschalter, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,95* | € 65,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,41* | € 70,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,08* | € 70,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,10* | € 74,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 61,27* | € 76,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|