Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3885031 Herst.-Nr.: A9E15121 EAN/GTIN: 3606480376993 |
| |
|
| | |
| Gruppenschalter Acti 9 iCMD. Nennstrom 10A, Betriebsspannung (Ue) 415V AC. Wahlschalter mit 4 Positionen. Spannungsart: AC, Schaltfunktion: Steuerschalter, mit Signallampe: false, Einbautiefe: 75 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 415 V, Polzahl: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Farbe der Kalotte: weiß, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 4, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | A9E15121 | Ident Code: | A9E15121 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,86* | € 42,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,25* | € 45,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,68* | € 46,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,61* | € 47,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,24* | € 50,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|