| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3878331 Herst.-Nr.: CL411BD2A03R EAN/GTIN: 4015739481811 |
| |
|
| | |
| Classic-Durchwurfbriefkasten für das 6+n-System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Ausschließlich zur Montage auf vorhandenes Unterputzgehäuse der Baureihe TL 411. Komponenten: • Türlautsprecher CTLE 051-… mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, Sprachlautstärke einstellbar • 3 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar • 3 Briefeinwurfklappen mit Griffleiste Montageart: Mauerdurchwurf, Farbe: Silber, Einwurf: vorne, mit Zeitungsfach: false, Anzahl der Modulplätze: 2, Anzahl der Briefkästen: 3, Koppelbar: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 3, Gesamthöhe: 495,5 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, mit Beleuchtung: false, mit Kamera: false, Breite Einwurf: 230,5 mm, Höhe Einwurf: 36 mm, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Entnahme: hinten, Ausführung des Putzrahmens: rund, Geeignet für Batteriemontage: false, mit Paketfach: false, mit Posthaltebügel: false, mit überstehender Regenkante: true, mit PIN-Autorisierung für Abholer: false, Gesamttiefe: 2 mm, Gesamtbreite: 345 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | CL411BD2A03R | Ident Code: | 200048181-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.719,21* | € 1.917,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.764,22* | € 1.948,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.791,40* | € 1.986,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.808,19* | € 2.005,18* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.901,74* | € 2.101,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|