| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3878330 Herst.-Nr.: CL411BD2A03B EAN/GTIN: 4015739481835 |
| |
|
| | |
| Classic-Durchwurfbriefkasten für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Ausschließlich zur Montage auf vorhandenes Unterputzgehäuse der Baureihe TL 411. Komponenten: • Türlautsprecher CBTLE 050-… mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, Sprachlautstärke einstellbar • 3 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, akustische Rückmeldung beim Betätigen einer Ruftaste aktivierbar • 3 Briefeinwurfklappen mit Griffleiste Montageart: Mauerdurchwurf, Farbe: Silber, Einwurf: vorne, mit Zeitungsfach: false, Anzahl der Modulplätze: 2, Anzahl der Briefkästen: 3, Koppelbar: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 3, Gesamthöhe: 495,5 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, mit Beleuchtung: false, mit Kamera: false, Breite Einwurf: 230,5 mm, Höhe Einwurf: 36 mm, Verbindung mit Smartphone möglich: true, Entnahme: hinten, Ausführung des Putzrahmens: rund, Geeignet für Batteriemontage: false, mit Paketfach: false, mit Posthaltebügel: false, mit überstehender Regenkante: false, mit PIN-Autorisierung für Abholer: false, Gesamttiefe: 2 mm, Gesamtbreite: 345 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | CL411BD2A03B | Ident Code: | 200048183-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.728,04* | € 1.920,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.749,92* | € 1.952,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.797,33* | € 1.989,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.804,08* | € 2.008,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.899,19* | € 2.105,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|