| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3876424 Herst.-Nr.: ZE/STL168X168 EAN/GTIN: 4015739410255 |
| |
|
| | |
| Zubehör-Erdstück für freistehende Kommunikations-Stelen 168 x 168 aus stabilem, feuerverzinktem Stahl mit innenliegender Kabelführung und Bodenflansch mit aufgeschweißten Muttern zur Befestigung der Bodenplatte der Kommunikations-Stele. Farbe: Edelstahl, Breite: 180 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 200 mm, Form: sonstige, Werkstoff: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | ZE/STL168X168 | Ident Code: | 200041025-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 267,31* | € 318,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 272,93* | € 324,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,76* | € 330,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 279,79* | € 333,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 292,77* | € 350,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|