| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3875459 Herst.-Nr.: SZM850-0EG/SEU EAN/GTIN: 4015739299126 |
| |
|
| | |
| Siedle Scope Ladeschale mit Netzteil, ermöglicht das Aufladen des Mobilteils an jeder beliebigen Stelle an der die Ladeschale mit Stromnetz Verbindung hat. Farbe: schwarz, Lademöglichkeit für Reserveakkus: false, Geeignet für Wandmontage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | SZM850-0EG/SEU | Ident Code: | 200029912-00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 504,44* | € 599,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 520,47* | € 618,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 522,56* | € 618,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 525,15* | € 623,90* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 594,64* | € 698,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|