| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-343035 Herst.-Nr.: 200029912-00 EAN/GTIN: 4015739299126 |
| |
|
| | |
| Siedle&Söhne Ladeschale Scope mit Netzteil gold S 850-0 EG/S EU Farbe schwarz, Siedle Scope Ladeschale mit Netzteil, ermöglicht das Aufladen des Mobilteils an jeder beliebigen Stelle an der die Ladeschale mit Stromnetz Verbindung hat. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geeignet für Wandmontage: | Nein | Lademöglichkeit für Reserveakkus: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktelefon, Funkvideo, Ladeschale, Türbild, Video über Funk, mit Video, schnurloses Telefon |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 503,69* | € 598,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 522,44* | € 616,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 520,53* | € 616,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 529,19* | € 621,92* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 609,74* | € 713,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|