| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-82659639 Herst.-Nr.: 200029912-00 EAN/GTIN: 4015739299126 |
| |
|
| | |
| Ladeschale Scope mit Netzteil gold S 850-0 EG/S EU Siedle Scope Ladeschale mit Netzteil, ermöglicht das Aufladen des Mobilteils an jeder beliebigen Stelle an der die Ladeschale mit Stromnetz Verbindung hat. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geeignet für Wandmontage: | nein | Lademöglichkeit für Reserveakkus: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladeschale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 507,49* | € 599,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 519,82* | € 617,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 521,81* | € 618,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 528,10* | € 623,69* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,72* | € 696,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|