| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3871835 Herst.-Nr.: TM612-2DG EAN/GTIN: 4015739387571 |
| |
|
| | |
| Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 2 Namensschildern und 2 separaten Ruftasten mit Glockensymbol. Farbe: grau, Breite: 99 mm, Ausführung: sprechen/klingeln, Höhe: 99 mm, Tiefe: 27 mm, Betriebsspannung: 12 V, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 2, Installationstechnik: 1+n-System, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Art der Eingangsspannung: AC, Aufputzmontage: true, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: true, Unterputzmontage: true, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Farbe: Dunkelgrau-Glimmer Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | TM612-2DG | Ident Code: | 200038757-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 108,81* | € 135,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 109,57* | € 136,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,80* | € 136,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 111,59* | € 139,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 117,34* | € 145,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|