Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-System-Einbaustecker 4-polig M12-SPEEDCON D-kodiert M12-Gewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3862251
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-DSI-MSD-4CON-M12SCO
EAN/GTIN:
     4046356161916
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Bussystem-Einbaustecker, 4-polig, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12-Gewinde, mit geradem Lötanschluss Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 250 V, Geschirmt: false, Kontaktausführung: Stift, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 3, Ausführung des Gehäuses: gerade, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP65/IP67, mit Schutzleiter: false, Bemessungsstrom In: 4 A, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 4, Anzahl der Datenkontakte: 0, Werkstoff des Gewinderings: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-DSI-MSD-4CON-M12SCO
Ident Code:
1551859
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,27*
€ 7,34*
Lager 6232
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 7,37*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 7,61*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 10,63*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 106,02*
€ 118,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 147,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.