Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 4-polig, Lötstifte, SPEEDCON-Verriegelung, gerade, 1551859


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker, M12, 4-polig, Lötstifte, SPEEDCON-Verriegelung, gerade, 1551859
Stecker, M12, 4-polig, Lötstifte, SPEEDCON-Verriegelung, gerade, 1551859
Artikel-Nr.:
     4502-61P8813
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1551859
EAN/GTIN:
     4046356161916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Sensor-Aktor-Verbinder, 1551859, Phoenix Contact Bussystem-Einbaustecker, 4-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12-Gewinde, mit geradem Lötanschluss. Features * Einfache Leiterplattenmontage * SPEEDCON-Schnellverriegelung * D-codiert * Überspannungskategorie: II * Verschmutzungsgrad: 3 * Schutzart: IP67 Anwendungen * Für die Übertragung von Signalen * Für die Leistungsübertragung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
D
Kontaktanschluss:
Lötstifte
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Rück-/Schraubmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
SPEEDCON-Verriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,27*
€ 7,34*
31 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 7,37*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 7,61*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 10,63*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 106,02*
€ 118,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.