Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Einbausteckverb. SACC-DSI-MSD#1551859


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bussystem-Einbausteckverb. SACC-DSI-MSD#1551859
Bussystem-Einbausteckverb. SACC-DSI-MSD#1551859
Artikel-Nr.:
     3517A-81874991
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1551859
EAN/GTIN:
     4046356161916
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Bussystem-Einbausteckverb. SACC-DSI-MSD#1551859

Bussystem-Einbaustecker, 4-polig, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12-Gewinde, mit geradem Lötanschluss
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,27*
€ 7,34*
31 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 7,37*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 7,61*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 10,63*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 106,02*
€ 118,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,48*
€ 140,9912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,35*
€ 139,6465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,52*
€ 136,2788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,20*
€ 134,708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 110,91*
€ 131,9829
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 106,02*
€ 126,1638
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,301* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.