Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3839167 Herst.-Nr.: 375.123 EAN/GTIN: 4057298044403 |
| |
|
| | |
| Wieland H-Verteiler GST18i3 Farbe: Schwarz 1xEingang GST18 Buchse, 3xAusgang GST18 Stecker 3-polig, 250 V, 20 A, mit Befestigungsmöglichkeit verpackt im Polybeutel Breite: 28,2 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 43 mm, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Eingänge: 1, Anzahl der Ausgänge: 3, Polzahl: 3, Länge: 44 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Verschmutzungsgrad: 2, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP40, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Art des Verteilers: T-Verteiler, Farbe des separaten Adapterstücks: schwarz, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 100 °C, Befestigungsmöglichkeit: integriert Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 375.123 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,09* | € 14,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,11* | € 14,21* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,19* | € 14,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,27* | € 14,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,66* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|