Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland T-Verteiler 375.123


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wieland T-Verteiler 375.123
Wieland T-Verteiler 375.123
Artikel-Nr.:
     3517I-35338915
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.123
EAN/GTIN:
     4057298044403
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Wieland T-Verteiler 375.123

Wieland H-Verteiler GST18i3 Farbe: Schwarz 1xEingang GST18 Buchse, 3xAusgang GST18 Stecker 3-polig, 250 V, 20 A, mit Befestigungsmöglichkeit verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Multiverteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 14,44*
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 14,46*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,17*
€ 14,58*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,63*
€ 15,23*
€ 3,90*
ab € 11,53*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.