Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3837884 Herst.-Nr.: 924.0164 EAN/GTIN: 4057298010279 |
| |
|
| | |
| LED-Schnur-Drehdimmer Serie 8118 Farbe: weiß Elektronischer, transistor-gesteuerter Phasenanschnittdimmer ohne Drosselspule 230 V~ (± 10%), 50 Hz, 5-100 W/VA, LED 3-35 W, einsetzbar für: • dimmbare LED-Leuchtmittel • Hochvolt-Halogenlampen • Glühlampen Nennspannung: 230 V, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Farbe: weiß, Ausführung: Dimmer, Halogenfrei: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Leistung: 5...100 W, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.0164 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,01* | € 84,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,09* | € 85,86* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,56* | € 92,30* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,93* | € 104,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|