Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3837882 Herst.-Nr.: 924.110 EAN/GTIN: 4057298010293 |
| |
|
| | |
| Einbau-Wippenschalter Serie 3631 10(4)A, 250V, 1-polig, Umschalter unbeleuchtet, T125° Einbaumaß 19x13mm Flachsteckanschlüsse 4,8x0,8mm Gehäuse schwarz, Wippe rot mit weißer Markierung 0-1 Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Wippe, Ausführung: Ausschalter, Halogenfrei: false, Anzahl der Pole: 1-polig, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: Kontrolle, Gehäusefarbe: schwarz, Einbautiefe: 19 mm, Farbe des Bedienelements: rot, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Anzahl der Bedienelemente: 1, Aufdruck/Kennzeichnung: Kennzeichen 0 und 1, RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse: 9005, Transparent: false, mit Abdeckrand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.110 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,30* | € 3,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,47* | € 3,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,48* | € 3,72* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,68* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|