Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lipstik Light mit 1xAA Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3798472
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16617
EAN/GTIN:
     4008496746507
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Die lippenstiftförmige Taschenlampe mit einer 0,5 Watt Hochleistungs-LED überzeugt mit modernem und elegantem Design. Die Taschenlampe passt sogar in die kleinste Handtasche und ist in zwei stylischen Farben erhältlich. Für eine einfache Suche in der Nacht und bei jedem Wetter ist die Leuchte wasserdicht (IPX4). Der Lipstick Light ist ideal für Taschen, Handtaschen, Reisetaschen, Rucksäcke, Mini-Handtaschen, Handgelenkstaschen, Umhängetaschen, Clutches, Shopper, Sporttaschen, Schulranzen, Schultaschen, Koffer, Einkaufstaschen, Bowlingtaschen, Golftaschen, Laptoptaschen, Notebooktaschen, Trolleys, Kindertaschen, Kinderrucksäcke, Schlüsselringe und Schlüsselketten. Ausführung: Stableuchte, Aufladbar: false, ANSI: AA, Länge: 95 mm, Werkstoff: Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Mignon, Gesamtgewicht: 55 g, Anzahl der Batterien: 1, mit Batterien mitgeliefert: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
16617
Ident Code:
16617101421
Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, stabtaschenlampe varta, stabtaschenlampe, blinkleuchte led, Taschenlampe (Ex-), Ex-Taschenleuchte, Ex-Taschenlampe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 2,90*
ab € 3,36*
€ 5,00*
2 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,01*
1
€ 6,78*
ab € 3,51*
€ 5,22*
1
€ 5,46*
ab € 3,66*
€ 5,44*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.