| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3788150 Herst.-Nr.: VG351483 EAN/GTIN: 3414970696168 |
| |
|
| | |
| Flanschplatte 110x63 RAL 9010 Farbe: weiß, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Tiefe: 65 mm, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Montageart des Kanals: Wand Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | VG351483 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,71* | € 9,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,81* | € 9,70* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,03* | € 12,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|