| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3788124 Herst.-Nr.: VG351165 EAN/GTIN: 3414970695222 |
| |
|
| | |
| Farbe: cremeweiß, Breite: 130 mm, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Tiefe: 63 mm, RAL-Nummer: 1013, Oberfläche: bandverzinkt und beschichtet, Abbiegung (Winkel): 90°, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Deckelbreite: 79 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | VG351165 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,81* | € 51,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,20* | € 68,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|