Ausschalter 16 A inklusive Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Anschluss mit Schraubklemmen, 2-modulige Ausführung, Farbe: tech Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: grau, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: ohne Beleuchtung, Oberfläche: unbehandelt, Bemessungsstrom: 16 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Schaltungsart: Ausschalter 1-polig, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 16 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | NT4001M2N | Ident Code: | NT4001M2N |
|