| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3784362 Herst.-Nr.: L4374V12V24 EAN/GTIN: 8005543429211 |
| |
|
| | |
| Orientierungslicht opal, mit weißer LED, Stromversorgung 12/24VAC Nennspannung: 12 V, Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Fassung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Max. Lampenleistung: 0,6 W, Werkstoffgüte: Thermoplast, Farbe des Leuchtmittels: weiß, Werkstoff: Kunststoff, Verwendung als Taster: nein, mit Leuchtmittel: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Blinklicht: false, mit austauschbarem Symbol: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, mit feststehendem Symbol/Aufdruck: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | L4374V12V24 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 22,00* | € 27,37* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,31* | € 31,02* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,08* | € 34,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|