| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3784268 Herst.-Nr.: H4661M2 EAN/GTIN: 8005543478288 |
| |
|
| | |
| Montageart: Unterputz, Bemessungsstrom: 2 A, Bemessungsbetriebsspannung: 240 V, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 500 W, mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Andere Bussysteme: sonstige, Anzahl der binären Eingänge: 0, Bussystem LON: false, Geeignet für C-Last: false, Verschiedene Phasen anschließbar: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | H4661M2 | Ident Code: | H4661M2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |