Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapt. franz.Steckd. 4,8 - 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3783418
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     050381
EAN/GTIN:
     3245060503819
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
-
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
050381
Ident Code:
50381
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reiseadapter frankreich, netzadapter, England-Stecker, Europa-Stecker, Commonwealth-Reisestecker, Südeuropa-Stecker, Perilex-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 3,91*
1
€ 8,95*
ab € 3,43*
€ 5,48*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.