| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3777484 Herst.-Nr.: VZ1L070U350T EAN/GTIN: 3389110890716 |
| |
|
| | |
| Netzdrossel für Altistart 48 - 0,35 mH - 70 A - IP20 Schutzart (IP): IP20, Bemessungsbetriebsfrequenz: 50...60 Hz, Geeignet als Ausgangsdrossel: false, Geeignet als Entstördrossel: false, Geeignet als Glättungsdrossel: false, Geeignet als Kommutierungsdrossel: false, Geeignet als Netzdrossel: true, Bemessungsinduktivität: 0,35 mH, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 480 V, Polzahl, Primärseite: 3, Bemessungsstrom bei AC: 70 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | VZ1L070U350T | Ident Code: | VZ1L070U350T |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 431,72* | € 475,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 472,92* | € 512,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 479,99* | € 519,31* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,27* | € 536,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 543,14* | € 586,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|