Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Griffstange 72mm mit Lochung ENTF.72MM PZ KUNSTSTOFF SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3718161
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     8000-20-1100-
EAN/GTIN:
     4042203160965
Suchbegriffe:
Panik-Griffstange
Panikgriffstange
Panikhebel
Panikriegel
-
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
8000-20-1100-
Ident Code:
8000-20-1100-
Weitere Suchbegriffe: Panikstange, panik griffstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 358,05*
€ 429,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 376,58*
€ 449,28*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,42*
€ 511,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,22*
€ 510,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,92*
€ 491,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,05*
€ 426,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.