Türöffner 1405 ohne Schließblech, Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform, Für alle gängigen Schließbleche geeignet, Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 20 mm, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 90 mm, Tiefe: 8,2 mm, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: asymmetrisch, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 24 V, Einbaulage: universal, Stulpform: ohne, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Standardfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: ohne, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, mit Schließblech: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 1405--F31 | Ident Code: | 1405--F31 |
|