|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-3715212 Herst.-Nr.: 8.090.000.500.135 EAN/GTIN: 4042203167957 |
| |
|
|  |  |
 | - Montageart: Aufbau, Breite: 50 mm, Ausführung: Schließblech, Anwendung: Türrahmen, Form: rechteckig, Stärke: 3 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Verstellbar: false, Typ: sonstige, Länge: 200 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Oberflächenbehandlung: gebürstet Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 8.090.000.500.135 | Ident Code: | 8.090.000.500.135 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 30,10* | € 40,18* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 30,20* | € 40,27* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 30,49* | € 40,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|