Türöffner 1905 ohne Schließblech, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar, Wird Modell 19 mit DIN-Richtung 4 (15. Stelle) kombiniert, ist das lange Gehäuseteil zur korrekten Montage oben, Bei Bestell-Angabe DIN Rechts wird die spiegelbildliche Ausführung (19A) geliefert, Eine Palette von schmalen Schließblechen steht zur Verfügung Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 16,5 mm, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 90 mm, Tiefe: 8 mm, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: asymmetrisch, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 12 V, Einbaulage: universal, Stulpform: ohne, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Radiusfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: ohne, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, mit Schließblech: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 1905--E31 | Ident Code: | 1905--E31 |
|