Türöffner 331U81F mit kurzem Flachschließblech 972 Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Ausführung: Fluchttüröffner, Arbeitsweise: Ruhestrom, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: rechts, Form des Schließblechs: flach, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: true, Wassergeschützt: false, Bauform: asymmetrisch, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 24 V, Einbaulage: vertikal, Stulpform: abgerundet, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Radiusfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: Edelstahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, Länge des Schließblechs: 200 mm, Breite des Schließblechs: 25 mm, Stärke des Schließblechs: 3 mm, mit Schließblech: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 331U81F97235F95 | Ident Code: | 331U81F97235F95 |
|