| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3712066 Herst.-Nr.: -16501-04 EAN/GTIN: 4042203145559 |
| |
|
| | |
| Flachschließblech 165, DIN links verwendbar Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Ausführung: sonstige, Öffnungsrichtung nach DIN: links, Form des Schließblechs: flach, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: sonstige, Art der Entriegelung: ohne, Einbaulage: vertikal, Stulpform: eckig, Ausführung der Falle: sonstige, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Werkstoff des Schließblechs: Stahl, Grundfarbe des Schließblechs: sonstige, mit Schließblech: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | -16501-04 | Ident Code: | -16501-04 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,56* | € 13,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,09* | € 14,21* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,55* | € 14,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|