| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3711474 Herst.-Nr.: 331U81-03035F95 EAN/GTIN: 4042203160750 |
| |
|
| | |
| Türöffner 331U81 mit kurzem Flachschließblech mit Fallenführung 030 Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Ausführung: Fluchttüröffner, Arbeitsweise: Ruhestrom, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: rechts, Form des Schließblechs: flach, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: true, Wassergeschützt: false, Bauform: asymmetrisch, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 24 V, Einbaulage: vertikal, Stulpform: eckig, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Standardfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: Edelstahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, Länge des Schließblechs: 200 mm, Breite des Schließblechs: 35 mm, Stärke des Schließblechs: 3 mm, mit Schließblech: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 331U81-03035F95 | Ident Code: | 331U81-03035F95 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 374,53* | € 446,23* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 389,44* | € 464,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 393,93* | € 473,00* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 407,31* | € 488,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 413,70* | € 492,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|