Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERTIKALKRUEMMER 350X38 3-ZUEG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3698322
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     8442356
EAN/GTIN:
     8714161285122
Suchbegriffe:
Vertikalkrümmer
Legrand vertikalkrümmer 350x38 3-zügig Breite: 350 mm, Höhe: 38 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Anzahl der Züge: 3, Werkstoff: Stahl, Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: true, Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
8442356
Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 123,61*
€ 156,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,23*
€ 159,81*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.