Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniete f. Verdrahtungsk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3697483
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     636194
EAN/GTIN:
     3245066361949
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
Verdrahtungskanal
spreizniete ø4mm
SPREIZNIETE 4MM FÜR TRANSCAB VERDRAHTUNGSKANAL Farbe: weiß, Ausführung: Schlagniet, Lochdurchmesser: 4 mm, Klemmbereich: 4...4,2 mm, Demontage möglich: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
636194
Weitere Suchbegriffe: spreizniete, legrand verdrahtungskanal, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,0809*
€ 0,1477*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 0,081*
€ 0,1477*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1477*
€ 0,1758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1251*
€ 0,1489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1186*
€ 0,1411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1104*
€ 0,1314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.